text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Multimateriaal bladen


Artikelnummer 8U430463
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Lengte zaagblad (mm) 42
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1190
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Lengte zaagblad (mm) 42
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1190
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8U430463
UBB 500732299457
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 48906521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.