Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9K216380
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
Milwaukee Haakse slijper AGVM 24-230 GEX
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
9K216380
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AGVM 24-230 GEX
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K216380
EAN
4002395234240
UBB
500513548973
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933402340