text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee MAX BITE™ combinatiesleutel


Artikelnummer 7X065432
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 262
Sleutelwijdte steek (mm) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 20
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 7X065432
EAN 4058546294274
UBB 500716697460
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932471528
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.