text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ slagboormachine


Artikelnummer 6P119762
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Max. draaimoment (Nm) 158
Aantal slagen (1/min) 33000
Nullasttoerental (1/min) 0-2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Max. draaimoment (Nm) 158
Aantal slagen (1/min) 33000
Nullasttoerental (1/min) 0-2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5930
HS- en goederencode
Model FPD3-402C
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 6P119762
EAN 4058546418403
UBB 500584142649
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933492473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.