text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ slagboormachine


Artikelnummer 4W570922
Diameter boor (mm)
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 158
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 13
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 158
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Nullasttoerental (1/min) 2100
Geschikt voor steen Ja
Merken Milwaukee
Voltage 18
Gewicht per stuk (g) 3860
HS- en goederencode
Model M18 FPD3-0X
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4W570922
UBB 500754805959
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.