text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ slagboormachine


Artikelnummer 1T663333
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Max. draaimoment (Nm) 158
Aantal slagen (1/min) 33000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 0 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Max. draaimoment (Nm) 158
Aantal slagen (1/min) 33000
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 16-16
Nullasttoerental (1/min) 0-2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5930
HS- en goederencode
Model M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 1T663333
UBB 500754806031
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.