text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ boorschroefmachine


Artikelnummer 5H824970
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 158
Draaimomentinstelling (Nm) 16-17
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5800
HS- en goederencode
Model FDD3-402C
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 5H824970
EAN 4058546418397
UBB 500584139280
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933492472
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.