text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M18 FUEL™ boorschroefmachine


Artikelnummer 2M758747
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 158
Draaimomentinstelling (Nm) 158-158
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5890
HS- en goederencode
Model M18 FDD3-502X
Type Driver Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2M758747
EAN 4058546376574
UBB 500584126808
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479863
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.