text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M18 FUEL™ 55 mm invalzaag


Artikelnummer 5Q928324
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (45°) (mm) 44
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 48
Nullasttoerental (1/min) 5600
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (45°) (mm) 44
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 48
Nullasttoerental (1/min) 5600
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 15023
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q928324
EAN 4058546360603
UBB 500584140098
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.