text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18™ hittepistool


Artikelnummer 2H974070
Temperatuur (°C) 0 - 470
Machinegewicht (kg) 1.4
Luchthoeveelheid (l/min) 170
Voedingsspanning (V) 0 - 18
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Type M18 BHG-502C
Verpakt per 1

Specificaties

Temperatuur (°C) 0 - 470
Machinegewicht (kg) 1.4
Luchthoeveelheid (l/min) 170
Voedingsspanning (V) 0 - 18
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Type M18 BHG-502C

Artikelnummers

Artikelnummer 2H974070
EAN 4058546029449
UBB 500680678546
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933459772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.