text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M18™ Heavy Duty decoupeerzaagmachine met knopgreep


Zachte aanloop voor een rustige start Gepatenteerd FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen; zool en verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0 - 45˚, zonder sleutel Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu Milwaukee Heavy Duty 4-polige frameless motor Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan REDLITHIUM accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's REDLINK overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen Instelbare spaanblaasinrichting Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand Gegoten zool voor hoge duurzaamheid

Artikelnummer 8F459752
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 7048
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 7048
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zachte aanloop voor een rustige start
  • Gepatenteerd FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen; zool en verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0 - 45˚, zonder sleutel
  • Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
  • Milwaukee Heavy Duty 4-polige frameless motor
  • Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
  • REDLITHIUM accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
  • Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's
  • REDLINK overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
  • Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen
  • Instelbare spaanblaasinrichting
  • Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
  • Gegoten zool voor hoge duurzaamheid

Artikelnummers

Artikelnummer 8F459752
EAN 4058546618568
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933500554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.