text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FUEL™ 1,6 mm knabbelschaar


Artikelnummer 2A677286
Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.6
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.1
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1.2
Snijspoorbreedte (mm) 5
Startgatdiameter (mm) 21
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.6
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.1
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1.2
Snijspoorbreedte (mm) 5
Startgatdiameter (mm) 21
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3691
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2A677286
EAN 4058546374129
UBB 500584125404
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479618
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.