text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12™ HEXON verwarmde jas


Artikelnummer
Nom. spanning (V) 12
Kleur Zwart
Capaciteit (mAh) 3000
Materiaal Polyester
Maat (US/CA) XXL
Kledinglengte Halflang
Uitvoering muts Geen
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Kleur Zwart
Capaciteit (mAh) 3000
Materiaal Polyester
Maat (US/CA) XXL
Kledinglengte Halflang
Uitvoering muts Geen
Gewicht materiaal (g/m²) 210
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1830
Info One-Touch LED Controller, M12 Battery Holder with 2.1A USB Port. 12V battery not included
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5H608301
EAN 4058546509835
UBB 500732195739
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 4932493823

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.