text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12™ HEXON verwarmde jas


please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Artikelnummer
Nom. spanning (V) 12
Kleur Zwart
Capaciteit (mAh) 3000
Materiaal Polyester
Kledinglengte Halflang
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Kleur Zwart
Capaciteit (mAh) 3000
Materiaal Polyester
Kledinglengte Halflang
Uitvoering muts Geen
Gewicht materiaal (g/m²) 210
Machinewasbaar Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1950
Info One-Touch LED Controller, M12 Battery Holder with 2.1A USB Port
HS- en goederencode

Omschrijving

please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Artikelnummers

Artikelnummer 2F502692
EAN 4058546509842
UBB 500732101190
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 4932493824

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.