text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 624 Supra dm 125 mm granulatie 60 12 graden conisch gebeitst. staal


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummer S0565.001.060
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korreling volgens CAMI 60
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.001.060
EAN 4014855208487
UBB 240216512295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322774
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.