text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee HSS Kernboren 50 mm


Artikelnummer 3W783828
Totale lengte (mm) 50
Nom. maat (mm) 40
Opnamesysteem Overig
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 50
Diameter frees (mm) 40
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Nom. maat (mm) 40
Opnamesysteem Overig
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 50
Diameter frees (mm) 40
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Type Annular Cutter Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3W783828
EAN 4002395344437
UBB 500513701333
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932371767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.