text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee HSS Kernboren 30 mm


Artikelnummer 6V626596
Totale lengte (mm) 30
Nom. maat (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 30
Diameter frees (mm) 13
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 30
Nom. maat (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 30
Diameter frees (mm) 13
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Annular Cutter Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6V626596
EAN 4002395344178
UBB 500513695980
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932371741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.