Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
6F422759
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
Milwaukee Houtboren
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
6F422759
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
385
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
460
Diameter boor (mm)
20
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
385
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
513
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Auger Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F422759
EAN
4002395331772
UBB
500513753227
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932363694