Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
5R931910
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
Milwaukee Houtboren
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
5R931910
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
155
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
230
Diameter boor (mm)
26
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
155
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
365
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Auger Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R931910
EAN
4002395348503
UBB
500513753979
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4932373365