text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 5B866302
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 530
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 530
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 430
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5B866302
EAN 4002395331666
UBB 500513752492
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.