text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 1U241900
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Diameter boor (mm) 18
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1U241900
EAN 4002395331840
UBB 500513752807
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.