text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 1K797316
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1K797316
EAN 4002395331826
UBB 500513752237
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.