text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 1F864445
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 460
Diameter boor (mm) 30
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1230
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1F864445
EAN 4002395348589
UBB 500513754472
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.