text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 0Z685736
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z685736
EAN 4002395378364
UBB 500513756113
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932430175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.