text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Houtboren


Artikelnummer 0N353100
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 460
Diameter boor (mm) 24
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 740
HS- en goederencode
Type Auger Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0N353100
EAN 4002395348558
UBB 500513753896
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.