text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Houtboren - DIN 7487 E


Artikelnummer 8U354085
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 130
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 130
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8U354085
EAN 4002395331451
UBB 500513757103
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.