text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Houtboren - DIN 7487 E


Artikelnummer 8N811637
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8N811637
EAN 4002395331369
UBB 500513757855
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.