SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
5R887865
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
Milwaukee Hamerboor 10 x 210 x 150mm 10 stuks
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
5R887865
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
210
Diameter boor (mm)
10
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HM
Hoek van de punt (°)
90
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Milwaukee
Inhoud (stuks)
10
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R887865
EAN
4002395367054
UBB
500513603323
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932352048