text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Hakenset


Artikelnummer 2R803251
Lengte (m) 279
Klingbreedte (mm) 178
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 710
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 279
Klingbreedte (mm) 178
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 710
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2R803251
EAN 4058546408534
UBB 500732113724
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932480568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.