text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee HACKZALL™ Metaalzaagbladen


Artikelnummer 7U940218
Totale lengte (mm) 100
Zaaglengte (mm) 100
Aantal tanden per inch 25
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Zaaglengte (mm) 100
Aantal tanden per inch 25
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 64
HS- en goederencode
Model HACKZALL
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7U940218
UBB 500572293743
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 49005424
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.