text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Grondboor 24 x 460 x 385mm

Artikelnummer 9T369070
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 395
Geschikt voor hout Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 470
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 395
Geschikt voor hout Ja
Merken Milwaukee

Omschrijving

Geschikt voor toepassing met alle typen elektriche en snoerloze boormachines en slagmoersleutels. Boren met minder inspanning, ideaal voor boren met één hand en voor werken op een ladder of boven het hoofd. Met minder kans op ongevallen door ontkoppeling van de machine. Extra harde schacht, duurzame boorpunt en perfect flexibele body dankzij speciaal hardingsproces van de boor

Artikelnummers

Artikelnummer 9T369070
EAN 4002395369393
UBB 500513755537
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.