text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Glas- & tegelboren


Artikelnummer 9P756177
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Glass & Tile Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9P756177
EAN 4058546298593
UBB 500718060337
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.