text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Glas- & tegelboren


Artikelnummer 6L562159
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Glass & Tile Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6L562159
EAN 4058546298586
UBB 500718060170
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.