text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzagen - Systeemaccessoires


Artikelnummer 9O926319
Totale lengte (mm) 100
Nom. diameter (mm) 6
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Nom. diameter (mm) 6
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9O926319
EAN 4058546372637
UBB 500732324693
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932479469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.