text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee SDS-Plus MX4 hamerboren - 4-kanten snijdend


Artikelnummer 8Q520481
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Milwaukee
Inhoud (stuks) 50
Gewicht per stuk (g) 2261
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q520481
EAN 4002395380992
UBB 500513737154
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932430438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.