text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Milwaukee Diamant bladen SUDD


Artikelnummer 4C375307
Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 610
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 230
Boringsdiameter 2223
Segmenthoogte (mm) 10
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 610
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4C375307
EAN 4058546372576
UBB 500732157879
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932479463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.