text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Decoupeerzaagblad 55/1,2mm 25 stuks


Voor professionals die belang hechten aan extra levensduur en duurzaamheid verlangen zijn bi-metalen zaagbladen in combinatie met het juiste koelmiddel de beste keus. De standtijd van deze zaagbladen is tweemaal zo hoog als die van niet bi-metalen zaagbladen

Artikelnummer 5Q349133
Totale lengte (mm) 55
Gereedschapopname T-schacht
Tandsteek (mm) 1.2 - 1.2
Type T 118 A
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Gereedschapopname T-schacht
Tandsteek (mm) 1.2 - 1.2
Type T 118 A

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q349133
EAN 4002395349265
UBB 500513642842
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4932373486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.