text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorschroefmachine M12 BDDX-202X

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (m) 153
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Max. draaimoment (Nm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 2

Omschrijving

Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefsysteem voor ultieme veelzijdigheid. Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen. Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼" hex boorhouder en volledig metalen ¼" hex schroefkop. ¼" hex opname reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm. REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Artikelnummers

Artikelnummer 9T163165
EAN 4002395005956
UBB 500513646645
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933447136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.