Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
6N829341
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
Milwaukee Cirkelzaag M18 CCS66-902X
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6N829341
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
9
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
500
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
9
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
500
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Milwaukee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N829341
EAN
4002395287963
UBB
500655564952
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933459221
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden