Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
6Y500601
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
Milwaukee Boormachine HDE 13 RQX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6Y500601
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
94
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
94
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 850
Merken
Milwaukee
Type
HDE 13 RQX
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y500601
EAN
4002395229642
UBB
500513626845
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
030250