text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 13 x 400mm

Artikelnummer 7G239205
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 350
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 350
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 7G239205
EAN 4002395371709
UBB 500513566603
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.