text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Beton aandrijfassen


Artikelnummer 5Z551667
Nom. spanning (V) 0
Accucapaciteit (Ah) 0
Vibratie (m/s²) 0
Diameter trilnaald (mm) 0
Lengte rubberen slang (mm) 3000
Gewicht zonder accupack (kg) 0
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 0
Accucapaciteit (Ah) 0
Vibratie (m/s²) 0
Diameter trilnaald (mm) 0
Lengte rubberen slang (mm) 3000
Gewicht zonder accupack (kg) 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 6240
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z551667
EAN 4058546374068
UBB 500732218507
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932479612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.