Slagmachines
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
8D203645
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
Milwaukee Accu Slagmoersleutel M12 CID-202C
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Omschrijving
Tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid. Stand 1 voor precisiewerken (0 - 1200 omw/min, koppel 19 Nm, slagfrequentie 0 – 2700 slagen/min). Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen (0 - 2650 omw/min, koppel 135 Nm, slagfrequentie 0 - 3550 slagen/min). REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. 1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's.
Artikelnummers
Artikelnummer
8D203645
EAN
4002395000890
UBB
500513650597
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933440405