text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Milwaukee Accu Slagboormachine HD28 PD-0

Specificaties

Merken Milwaukee

Omschrijving

Met z'n Milwaukee Heavy Duty motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 90 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffe duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis. Compacte maten - meet slechts 237 mm in lengte. Robuuste 13 mm Rohm boorhouder. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummers

Artikelnummer 4F095442
EAN 4002395242887
UBB 500513625938
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933431646
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.