text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Accu Schroefboormachine C14 DD-402C

Omschrijving

Meet slechts 201 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Robuust metalen tandwielhuis voor lange levensduur. 450 - 1600 omw/min, koppel 45 Nm. 23-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwd LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek. Brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën.

Artikelnummers

Artikelnummer 6L530752
EAN 4002395003815
UBB 500513555630
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933443782
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.