text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorschroefmachine M18 FDD2-0X

Artikelnummer 4R207205
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 175
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 135

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 175
Boordiameter staal 2e stand (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 89
Boordiameter hout 1e stand (mm) 89
Max. draaimoment (Nm) 135
Boordiameter hout 3e stand (mm) 89
Boordiameter staal 3e stand (mm) 16
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 550
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 2000
Aantal meegeleverde accu's 0

Artikelnummers

Artikelnummer 4R207205
EAN 4058546222116
UBB 500692021388
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933464266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.