text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee 1450 Watt polijstmachine


Artikelnummer 3U256571
Opgenomen vermogen (W) 1450
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 200
Nullasttoerental (1/min) 0 - 0
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1450
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 200
Nullasttoerental (1/min) 0 - 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 3650
HS- en goederencode
Model AP 14-2 200 E
Type Polisher

Artikelnummers

Artikelnummer 3U256571
EAN 4002395001156
UBB 500513549963
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4933432800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.