Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
6Y118383
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
Milwaukee 1200 Watt schuurmachine
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
6Y118383
Spanning (V)
240
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.5
Trillingskringdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
1800 - 4800
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
3707
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
240
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.5
Trillingskringdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
1800 - 4800
Merken
Milwaukee
Gewicht per stuk (g)
3707
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AS 12 E
Type
Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y118383
EAN
4002395229390
UBB
500513550193
UNSPSC
23151604
Fabrikant artikelnummer
4933383940