text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 10 kg combihamer


Artikelnummer 6Y302016
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 11.8
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 50
Max. energie enkele slag (J) 20
Gereedschapopname SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 11.8
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 50
Max. energie enkele slag (J) 20
Gereedschapopname SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 80
Max. aantal slagen (1/min) 1950
Nullasttoerental (1/min) 125 - 250
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 17605
HS- en goederencode
Type Breaking Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y302016
EAN 4002395232031
UBB 500513644418
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933375710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.