Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
1F923585
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
Milwaukee M18 FUEL™ verlengde ONE-KEY™ 1/2″ slagmoersleutel met frictiering
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
1F923585
Max. draaimoment (Nm)
1627
Gereedschapopname
1/4 inch
Aantal slagen (1/min)
2034
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
M18
Nullasttoerental (1/min)
1800
Met acculader
Nee
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. draaimoment (Nm)
1627
Gereedschapopname
1/4 inch
Aantal slagen (1/min)
2034
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
M18
Nullasttoerental (1/min)
1800
Met acculader
Nee
Merken
Milwaukee
Inhoud (g)
3500
HS- en goederencode
Bekijk
Model
M18 ONEFHIWF12E-0X
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F923585
EAN
4058546345969
UBB
500718082521
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478405